アースクリップ(キュービクル万能型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76547294 品番 EA707DW-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,510
販売価格(税別)
54,100

6600V用
絶縁ゴムクリップ
持運びに便利な収納バッグ付。
停電作業前に電気が大地に流れるようにし、ヒューマンエラーによる感電を防止します。
キュービクル万能用6.6kVキュービクルや高圧受電設備の停電作業の必需品
操作性の良いバネクランプ式クリップを採用
柔らかく使いやすい透明被覆アース線を使用
クリップは、ブスバーにも取り付けやすく、外れにくい先端L形状

仕様●アース線:相間:22mm2×1.2m×3本、接地:8mm2×5m×1本●クリップ範囲:Φ5〜20mm●重量:3.5kg アズワン品番65-2167-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする