デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76547364 品番EA709BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

付属品LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個 仕様低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上(6Ω以下のとき) 質量(g)440(電池含) 電源単3電池×4本(付属) 適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92 連続使用時間(時間)20 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) アズワン品番65-2167-36 有効測定範囲第1:±4%rdg.0.200〜10.00MΩ±4%rdg.0.200〜25.0MΩ±4%rdg.0.200〜50.0MΩ±4%rdg.0.200〜500MΩ±4%rdg.0.200〜1000MΩ 過負荷保護DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする