エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
長さ測定器(シート用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76547608
品番
EA714CB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,460
販売価格(税別)
¥
28,600
バスケットに入れる
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm〜10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様
●測定範囲:1cm〜1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01〜10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番
65-2167-61