エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
長さ測定器(フリー/二輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76547626
品番
EA714CB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
仕様
●測定範囲:1cm〜1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪
アズワン品番
65-2167-66