エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76547653
品番
EA714CB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様
●測定範囲:1cm〜1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
アズワン品番
65-2167-68