エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76547678
品番
EA714CB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ローリングメジャーIRシリーズ
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様
●測定範囲:1cm〜1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
アズワン品番
65-2167-70