長さ測定器(卓上型/二輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76547696 品番EA714CB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,630
販売価格(税別)
23,300

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。

仕様●測定範囲:1cm〜1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01〜16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪 アズワン品番65-2167-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする