エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計/カウンターその他関連用品
ケーブルメジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76547705
品番
EA714CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様
●計測範囲:Φ1〜18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g
アズワン品番
65-2167-71