ばね式はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:290mm●最小表示:5g(目量)●目量の数:96●最大秤量:500g●使用公差:秤量の1/2以下:±5g秤量の1/2を超える:±10g●重量(g):126●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 注文コード76547888 品番EA715BB-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。

用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:290mm●最小表示:5g(目量)●目量の数:96●最大秤量:500g●使用公差:秤量の1/2以下:±5g秤量の1/2を超える:±10g●重量(g):126●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする