エスコ
エスコの はかり
エスコの 吊はかり
エスコの 手ばかり
ばね式はかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:290mm●最小表示:10g(目量)●目量の数:96●最大秤量:1kg●使用公差:秤量の1/2以下:±10g秤量の1/2を超える:±20g●重量(g):126●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
注文コード
76547897
品番
EA715BB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途
宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様
●全長:290mm●最小表示:10g(目量)●目量の数:96●最大秤量:1kg●使用公差:秤量の1/2以下:±10g秤量の1/2を超える:±20g●重量(g):126●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
アズワン品番
65-2168-07