デジタルはかり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●電源:単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)●載皿サイズ:230(W)×190(D)mm●サイズ:265(W)x250(H)x106(D)mm●重量:約2.2kg●表示単位:g●表示:7セグメントLCD(文字高25mm)●表示書換回数:約10回/秒●電池寿命:約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)●使用温湿度範囲:-10〜40℃、85%以下(ただし結露しないこと)●スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃〜 35℃)●標準付属品:取扱説明書 注文コード76548299 品番EA715CF-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,240
販売価格(税別)
8,400
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ワークスケール
高精度 分解能1/2000
左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。
低い全高
風袋引き機能

仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●電源:単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)●載皿サイズ:230(W)×190(D)mm●サイズ:265(W)x250(H)x106(D)mm●重量:約2.2kg●表示単位:g●表示:7セグメントLCD(文字高25mm)●表示書換回数:約10回/秒●電池寿命:約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)●使用温湿度範囲:-10〜40℃、85%以下(ただし結露しないこと)●スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃〜 35℃)●標準付属品:取扱説明書 アズワン品番65-2168-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1人が参考にしています
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする