内容量1台
仕様●秤量:12kg●最小目盛:0.005kg(5g)●電源:単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)●載皿サイズ:230(W)×190(D)mm●サイズ:265(W)×250(D)×106(H)mm●重量:約2.2kg●表示単位:g●表示:7セグメントLCD(文字高25mm)●表示書換回数:約10回/秒●電池寿命:約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)●使用温湿度範囲:-10〜40℃、85%以下(ただし結露しないこと)●スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃〜 35℃)●標準付属品:取扱説明書●注意:※「kg」単位の表示です。ご購入の際はご注意ください。
注文コード76548308
品番EA715CF-24