曜日別特売
EA719AC-2A スクエアー・アルミ台付 エスコ 76548448

EA719AC-2A スクエアー・アルミ台付 エスコ 76548448
EA719AC-2A スクエアー・アルミ台付 エスコ 76548448
EA719AC-2A スクエアー・アルミ台付 エスコ 76548448

スクエアー・アルミ台付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76548448品番EA719AC-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560

45°、90°用
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。

仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1アズワン品番65-2169-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする