エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・平型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:軟鋼●サイズ:100×70mm●断面サイズ:20×5mm●重量(g):105●精度:1●直角度(mm):0.015
注文コード
76548466
品番
EA719AD-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:軟鋼●サイズ:100×70mm●断面サイズ:20×5mm●重量(g):105●精度:1●直角度(mm):0.015
アズワン品番
65-2169-09