エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・平型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:軟鋼●サイズ:250×165mm●断面サイズ:35×7mm●重量(g):655●精度:1●直角度(mm):0.023
注文コード
76548493
品番
EA719AD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:軟鋼●サイズ:250×165mm●断面サイズ:35×7mm●重量(g):655●精度:1●直角度(mm):0.023
アズワン品番
65-2169-12