エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・平型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:300×200mm●断面サイズ:40×8mm●重量(g):1075●精度:1●直角度(mm):0.025
注文コード
76548509
品番
EA719AD-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:300×200mm●断面サイズ:40×8mm●重量(g):1075●精度:1●直角度(mm):0.025
アズワン品番
65-2169-13