エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・台付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:100×70mm●断面サイズ:20×5●重量(g):160●精度:1●直角度(mm):0.015
注文コード
76548527
品番
EA719AD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:100×70mm●断面サイズ:20×5●重量(g):160●精度:1●直角度(mm):0.015
アズワン品番
65-2169-16