エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・台付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:250×165mm●断面サイズ:35×7mm●重量(g):945●精度:1●直角度(mm):0.023
注文コード
76548554
品番
EA719AD-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:250×165mm●断面サイズ:35×7mm●重量(g):945●精度:1●直角度(mm):0.023
アズワン品番
65-2169-19