エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・木製台付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):203×48●角度精度:0.25mm●材質:台:木竿:スチール●重量:432g
注文コード
76548597
品番
EA719AF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):203×48●角度精度:0.25mm●材質:台:木竿:スチール●重量:432g
アズワン品番
65-2169-23