溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76548658 品番EA719K-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など
携帯に便利なビニールケース付

仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2〜5mmビード幅:0〜50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0〜70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19〜35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする