エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
マルチ段差ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76548667
品番
EA719K-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機械や治具、構造物の段差測定に。
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
仕様
●測定範囲:0〜100mm●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:10cm余盛高さ:10cm(幅:約3cm)すみ肉脚長:10cm(幅:約3cm)●器差:±0.15mm●目量:1mm●材質:ステンレス、真鍮●重量:32g●サイズ:50×5×125mm
アズワン品番
65-2169-39