エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
マルチ段差ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76548676
品番
EA719K-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機械や治具、構造物の段差測定に。
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛
仕様
●測定範囲:-50〜50mm●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:50-0-50mm余盛高さ:100mm(幅:約38mm)●器差:±0.15mm●目量:1mm●材質:ステンレス、真鍮●重量:51g●サイズ:77×5×120mm
アズワン品番
65-2169-40