メジャー(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76548807 品番 EA720GP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540

ストッパー付
耐衝撃性ABS製ケースメジャーです

仕様●全長:3m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレス鋼ボディ:ABS樹脂●サイズ:58×57×26mm テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)3 アズワン品番65-2169-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする