メジャー(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76548816 品番 EA720GP-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,391
販売価格(税別)
5,810

ストッパー付
耐衝撃性ABS製ケースメジャーです

仕様●全長:5m●幅:16mm●材質:テープ:ステンレス鋼ボディ:ABS樹脂●サイズ:66×65×29mm テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)5 アズワン品番65-2169-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする