エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
メジャー(高視認テープ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76548834
品番
EA720HH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
JIS1級品
水平直立2.6mの極厚テープ
底面ブレーキ付
短い目盛線で1mm間が判別しやすい
文字高さ40%アップでデータ視認性が大幅アップ(メーカー比)
仕様
●全長:5m●幅:25mm●重量:315g●材質:テープ:炭素鋼バネ:ステンレス●カラー:イエロー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
アズワン品番
65-2169-61