EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886

EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886 EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886 EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886 EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886 EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886 EA720KE-1 メジャー エスコ 76548886

メジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76548886 品番EA720KE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS1級品
収納ケースを無くし、軽量化を実現
マグネット付きで様々な用途・シーンで活躍!
視認性の高い「快段目盛」を両面に採用
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋写真撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能となります。
マグネット付きでスチールへの吸着が可能

仕様●全長:1.1m●幅:19mm●重量:約35g●カラー:グレー●テープ材質:SK4●目盛間隔:1mm アズワン品番65-2169-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする