メジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76548895 品番EA720KE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS1級品
収納ケースを無くし、軽量化を実現
マグネット付きで様々な用途・シーンで活躍!
視認性の高い「快段目盛」を両面の採用
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋写真撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能となります。
マグネット付きでスチールへの吸着が可能

仕様●全長:2.1m●幅:19mm●目盛間隔:1mm●カラー:グレー●重量:約53g●テープ材質:SK4 アズワン品番65-2169-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする