巻尺(ステンレステープ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:10m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B 注文コード76548904 品番EA720LJ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
ハンドルを左右に付け換えができます。
コンパクトなフレーム形状で、巻き取りやすいハンドルです

仕様●全長:10m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B アズワン品番65-2169-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする