エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの 巻尺
エスコの ステンレス製巻尺
巻尺(ステンレステープ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:15m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B
注文コード
76548947
品番
EA720LK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性
軽量でねじれないデザイン
ハンドルを左右に付け換えできます。
仕様
●全長:15m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B
アズワン品番
65-2169-72