エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの 巻尺
エスコの ステンレス製巻尺
巻尺(ステンレステープ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:25m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B
注文コード
76548965
品番
EA720LK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性
軽量でねじれないデザイン
ハンドルを左右に付け換えできます。
仕様
●全長:25m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B
アズワン品番
65-2169-74