巻尺(ステンレステープ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:30m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B 注文コード76548974 品番EA720LK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性
軽量でねじれないデザイン
ハンドルを左右に付け換えできます。

仕様●全長:30m●幅:13mm●材質:テープ:ステンレスボディー:プラスチック●測定開始位置:B アズワン品番65-2169-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする