エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 測量用ポール
測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76549035
品番
EA720MF-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。
スタンドキャップ付
低重心で高い安定性を実現!
仕様
●適応ポール径:Φ25〜32mm●全長:510mm●外径:Φ80mm●材質:スチール●重量:1kg●適応ポール長(目安):2mまで(無風の状態)
アズワン品番
65-2169-92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76549035
EA720MF-31
49001705
PS-S
ポールスタンド
マイゾックス
1本
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました