シルバー曲尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76549044 品番EA720WA-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
赤数字入
十二支付

仕様●測定目盛:表目盛:長枝:外目盛 30cm、短枝:外目盛 15cm裏目盛:長枝:外目盛 1尺、短枝:外目盛 5寸●長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.4mm●長さの許容値:±0.2mm●材質:ステンレス●角部形状:角厚●重量:60g●直角度:100mmにつき0.1mm以下 アズワン品番65-2169-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76549044 EA720WA-11A 05055867 EA720WA-61S シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコ シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ エスコ 1本 3,140 税込3,454 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする