シルバー曲尺

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76549053 品番EA720WA-30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,423
販売価格(税別)
4,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品
鉄工用
表裏cm単位表示
ステンレス製(SUS420J2)
表裏同目盛です。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が見やすくなっています。
大きく読み取りやすい目盛数字となっています。
赤数字入
十二支付
電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 仕様●測定目盛:表目盛:長枝:外目盛 30cm、短枝:外目盛 15cm裏目盛:長枝:外目盛 30cm、短枝:外目盛 15cm●長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.4mm●重量:60g●直角度:100mmにつき0.1mm以下●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●角部形状:角厚 アズワン品番65-2169-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする