エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 直尺
定規(アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76549175
品番
EA720YP-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様
●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45
アズワン品番
65-2170-17