レーザー距離計(グリーンレーザー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●測定範囲:0.05〜50m●最小測定単位:測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°●測定精度:測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°●波長:515nm●出力:1mW以下(クラスU)●防塵・防水:IP65●機能:距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ●測定基準:前方・後方端部、1/4インチネジ穴●電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属)●サイズ:53(W)×29(D)×119(H)mm●重量:170g●付属品:キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)●使用温度範囲:-10〜45℃●保管温度範囲:-20〜70℃●自動電源オフ:約5分(連続測定時を除く) 注文コード76549236 品番EA720ZB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
直感的操作が可能ヘルプガイド機能付きで測定操作がわかりやすい。
耐久性過酷な条件に耐えるシリコンキーパッド
グリーンレーザー視認性に優れたグリーンレーザーを採用。
見やすいカラーディスプレー文字の拡大表示も可能で数値がハッキリ読み取れます。
強靭なラバーハウジングIP65対応水・粉じんなど様々な条件に耐える保護設計。
360℃傾斜センサー簡単な角度測定と水準測量が可能。
音と振動のフィードバッグ測定が完了すると音と振動でお知らせします。
テープメジャー機能ディスプレーがメジャー(目盛り)表示になります。
”スマキョリ”データ転送機能専用の無償アプリ「MeasureON」を使用することで測定結果を転送。データの文書化も可能。
カラー液晶ディスプレイ
視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)
耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります

仕様●測定範囲:0.05〜50m●最小測定単位:測定距離:0.5mm/傾斜測定:0.1°●測定精度:測定距離:±1.5mm/傾斜測定:±0.2°●波長:515nm●出力:1mW以下(クラスU)●防塵・防水:IP65●機能:距離、面積、体積、容積、連続測定、ピタゴラス機能、壁面積、等間隔、傾斜、加算・減算測定、バックライト、オートパワーオフ●測定基準:前方・後方端部、1/4インチネジ穴●電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属)●サイズ:53(W)×29(D)×119(H)mm●重量:170g●付属品:キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)●使用温度範囲:-10〜45℃●保管温度範囲:-20〜70℃●自動電源オフ:約5分(連続測定時を除く) 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05〜50 アズワン品番65-2170-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする