充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76549288 品番 EA721K-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600

コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。
デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。
大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。
繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。
水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます
本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。
校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付
測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。

仕様●全長(mm):180●サイズ:180(W)×20(D)×50(H)mm●重量(g):175●精度:気泡管:±1.0mm/m=±0.0573°以内デジタル表示:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°●感度:気泡管:0.35mm/m=0.0201°●デジタル表示最小単位:角度:0.05°勾配:0.1%立ち上がり:1mm/m●防塵・防水性能:保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●電池容量:300mAh●連続使用時間:約30時間●使用温度:-10〜50℃●材質:本体:デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●オートパワーオフ:無操作状態で約10分後●付属品:ACアダプター アズワン品番65-2170-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする