コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。
デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。
厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。
大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。
繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。
防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。
水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます。
本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。
デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。
校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付
測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。