棒状温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76549385 品番 EA722AA-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

アルコール入(赤液)
樹脂ケース入
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)
吊り下げて使用、保管ができます。
ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。

仕様●測定範囲:0℃〜100℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 アズワン品番65-2170-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする