棒状温度計(フッ素コート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76549419 品番 EA722AD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付

用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。 仕様●測定範囲:-20〜105℃●全長:312mm●精度:±1℃●1目盛:1℃●サイズ:312×8×6.5mm●重量:24g●材質:本体:ガラス、フッ素樹脂感温液:着色精製白灯油収納ケース:スチレン、ブタジエンブロックポリマー樹脂 アズワン品番65-2170-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする