80, 85, 90℃ 示温材(サーモラベルミニ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード76549927 品番EA722ZF-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

3点表示の超小型版
不可逆性
屋内専用品
大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
スーパーミニは、超ミニサイズです。
小さな部品の温度管理に広く利用されています。
トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時、使用時環境温度確認。

仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:80/85/90℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする