80℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80枚) 注文コード76550049 品番EA722ZJ-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
過去の温度履歴、現在温度の確認に。
水銀化合物含有
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。

仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:80℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:青ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする