50℃ 示温材(サーモテープ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード76550085 品番EA722ZK-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

可逆性
1点表示式
200mmのロングタイプ
テープ状の為、好きな長さにカットして使用可
水銀化合物含有
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。

用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:50℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:黄●変色後の色:黄味橙●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする