50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード76550119 品番EA722ZL-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,030
販売価格(税別)
7,300

可逆性
5点表示式
シートタイプ
水銀化合物含有
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。
可逆性示温材を組み合わせたシートです。

用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする