150℃ 示温材(サーモクレヨン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76550173 品番EA722ZN-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。

仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂 アズワン品番65-2170-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする