曜日別特売
EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566

EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566
EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566
EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566
EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566
EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566
EA723JG-57 20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ 76550566

20-100N・m(1/2DR) トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード76550566品番EA723JG-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,540
販売価格(税別)
21,400

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定

仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%アズワン品番65-2171-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする