曜日別特売
EA723WE-8 30-140N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ 76551187

30-140N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76551187品番EA723WE-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,850
販売価格(税別)
23,500

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
メタルグリップ。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):30~140●最小目盛(N・m):1●全長(mm):400●重量(g):790●精度:±3%アズワン品番65-2172-57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする