エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの シクネスゲージ
シクネスゲージ(ダイヤル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76552045
品番
EA725A-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様
●測定範囲:0〜10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミック
アズワン品番
65-2173-52