エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
ノギス(左右兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76552054
品番
EA725C-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様
●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番
65-2173-53