エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜300
仕様
●最大測定値(mm):300●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):60●最大誤差:±0.04mm●機能:データホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステンレス●測定範囲:0〜300mm
注文コード
76552097
品番
EA725CJ-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
デプスバー付
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様
●最大測定値(mm):300●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):60●最大誤差:±0.04mm●機能:データホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステンレス●測定範囲:0〜300mm
測定範囲(mm)
0〜300
アズワン品番
65-2173-57